※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 吊配管金具
16A吊バンド(VP管用/10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12664551
品番
EA440BP-16【ワケあり】
在庫数量:残り26点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥995
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
アウトレット
¥989
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
提灯式吊バンド
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)
16
用途
VP管用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
奥行(mm)
26
適合管外径(Φmm)
22