八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 木ねじ・ドリルネジ
八幡ねじの 木ねじ
タピックスロング ユニクロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本×5パック)
注文コード
12664726
品番
5.3×180
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
材質は鉄で、ユニクロめっき。先端特殊加工により、木割れしにくい。ドライバー3番。
用途
角材などの太い木に打ち込む際、コーススレッドと比較し打込みがスムーズでスピードが速い。
材質
鉄
長さ(mm)
180
呼び
5.3
表面処理
ユニクロめっき