※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 応援グッズ/衣装
タスキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5本)
色
オレンジ
注文コード
12664840
品番
D163OR【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,398
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ブロード地ですので、洗濯も可能です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
オレンジ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリエステル65%・コットン35%
サイズ(cm)
巾5.5×長さ130