※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみコンテナー CB-S51NR

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード12664919 品番CB-S51NR【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,110 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別) アウトレット
¥4,6983,798
この商品は色・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 容量(L)50 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×325 ブルー フタの有無なし 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質PP 有効内寸(mm)493×335×305 外寸(mm)530×366×325 内寸(mm)493×335×314 折りたたみ寸法(mm)530×366×86 圧縮荷重(N[kgf])7750[790]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする