折り畳みコンテナ50L

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クリアホワイト 付属品SP武川ステッカー(Mサイズ)2枚入り 注文コード12665086 品番08-01-0204【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別) アウトレット
¥4,9984,198
この商品は色・付属品など8種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品SP武川ステッカー(Mサイズ)2枚入り 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 厚さ(mm)(折り畳み時)100 寸法(mm)中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180 質量(kg)3 クリアホワイト 外寸(mm)(コンテナ)525×365×340 内寸(mm)(コンテナ)485×332×310 静荷重(kg)20 最大積載段数5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25189485
2023-09-17
用途:
材料や工具類の保管
NANA8WORK 様 (製造業)

バイク関係部品の企業が取り扱う製品だけあっててシンプルで機能性が高い。
2面の窓は大型で使いやすくカラーも豊富で他社製品とは一味違っており、そのうえで価格は抑えられている。
上部の蓋を閉めた際に中央部が若干下がり気味になるのが気になるが、開閉自体に支障はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする