エスコ
エスコの クリーンルーム用事務用品
エスコの クリーンルーム用チェア
スタンドワークチェアー(クリーンルーム用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12665147
品番
EA956XW-31【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥53,980
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガス式上下調節機構、座面チルト機構付。
脚ベース内部は、床と導通させる構造になっています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ホワイト
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA956XW-31
材質
導電性ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション
幅(mm)
【脚】直径360
寸法(mm)
400×290×550〜745(H)
質量(kg)
10
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。