PA-10 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ 12665296 PA-10 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ 12665296 PA-10 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ 12665296 PA-10 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ 12665296 PA-10 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ 12665296

電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量範囲(μL)0.3〜10.0 注文コード12665296 品番PA-10
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は容量範囲など5種類から選べます 他の種類を見る

◆電動式で、高い再現性を実現
◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及
◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能
◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる
◆有機溶剤・酸性にも強い設計
◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き
◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要
◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止
◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能

付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー 性能1.0μL時【正確さ±4.0%/再現性(CV)2.5%】 / 5.0μL時【正確さ±2.0%/再現性(CV)0.8%】 / 10.0μL時【正確さ±1.0%/再現性(CV)0.4%】 全長(mm)約280 電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属) 容量範囲(μL)0.3〜10.0 最小可変容量(μL)0.1 分注速度5段階調整 動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD) プログラムメモリ9種類設定可能 動作回数(回)【最大分注(フル充電にて)】約1800回 ※標準モード、吸引・排出スピード最速設定にて【最大分注(連続分注)】0.3μL×33回 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(2.74MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする