曜日別特売
3.5×20 カラースリムねじ 八幡ねじ 12665338

3.5×20 カラースリムねじ 八幡ねじ 12665338
3.5×20 カラースリムねじ 八幡ねじ 12665338

カラースリムねじ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(100本×5パック)
長さ(mm)20
内容量1セット(100本×5パック)注文コード12665338品番3.5×20
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

木に馴染むように、ねじに色がついている為、目立ちにくい。木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。手回しドライバーでも締め付けが可能です。ブロンズ(鉄:ブロンズめっき)、その他(鉄:三価クロメートめっき、頭部塗装)

用途
細い木、割れやすい木に最適。
材質長さ(mm)20呼び3.5表面処理三価クロメートめっき(頭部塗装)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする