バッチカウンタ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12665445 品番PH4-2062AA0
参考基準価格(税別)¥184,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

流量計からパルス信号を受信し、流量計係数を乗算して積算表示します。

仕様【スケーリング】接続する流量計に合わせてご設定ください。 動作方式【バッチ】バッチ方式1、初期量:無し 時間【パルス未到来】15秒、自動ストップ無し パルス出力分配出力(12V無接点出力) 適合流体液体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする