八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 木ねじ・ドリルネジ
八幡ねじの 木ねじ
アクリル板用ビス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本×5パック)
色
黒
注文コード
12665925
品番
3.8×18
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質は鉄でユニクロめっき。先端特殊形状の為、アクリル板へ下穴をあけなくても直接アクリル板を木に止める事ができます。通常のねじに比べアクリル板の割れが防げます。
用途
アクリル板(板厚1mm〜3mm)を木材に止めるの際に使用します。
材質
鉄
長さ(mm)
18
色
黒
呼び
3.8
表面処理
ユニクロめっき