八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 木ねじ・ドリルネジ
八幡ねじの 木ねじ
タピックススリム黒NP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(80本×2パック)
注文コード
12665986
品番
3.8×65
販売価格(税込)
¥1,386
販売価格(税別)
¥
1,260
バスケットに入れる
材質は鉄で、ラスパートブラック(つや消し)。先端が特殊形状になっている為、硬い木に打ち込みが出来る木割れを防ぐスリムねじです。
用途
硬い木や端部への打ち込みに最適。
材質
鉄
長さ(mm)
65
呼び
3.8
表面処理
ラスパートブラック