3.8×55 マルチスリムねじ 八幡ねじ 12666257

3.8×55 マルチスリムねじ 八幡ねじ 12666257
3.8×55 マルチスリムねじ 八幡ねじ 12666257
3.8×55 マルチスリムねじ 八幡ねじ 12666257

マルチスリムねじ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(70本×4パック)
長さ(mm)55
呼び3.8
内容量1セット(70本×4パック)注文コード12666257品番3.8×55
販売価格(税込)¥2,112
販売価格(税別)
1,920

特殊形状により施工性UP!
クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)
ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。
マルチスリムねじの特殊形状
・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。
・十字穴が深くカムアウトしにくい。
・バリを抑えるフレキ形状。
・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。
ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴
・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。
・主成分シリカが傷部を修復。
・めっきの犠牲防食性能アップ。
・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。
・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。

用途
木材に使用します。
先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。
耐食性があるため屋外での使用もできます。
材質長さ(mm)55呼び3.8表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※防腐処理、防火処理された木材に使用した場合、腐食が早まる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする