白 ピタフォーム 第一化学 12666300 白 ピタフォーム 第一化学 12666300 白 ピタフォーム 第一化学 12666300 白 ピタフォーム 第一化学 12666300

ピタフォーム

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12666300 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

スチレン系エラストマー架橋発泡体「ピタフォーム」は、特殊な分子構造を持つ低反発軟質発泡体です。
鉄球を落としても跳ね返らずにピタっと止まります。
衝撃吸収性に優れているためインドアゴルフ練習場で多くの実績があります。

用途人工芝用クッション材、緩衝材 材質スチレン系エラストマー架橋発泡体 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)10 質量(kg)1.2 白(ナチュラル) 厚さ公差(mm)±0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする