曜日別特売
MARD 手元エアレギュレータ MARD 明治機械製作所 12666336

手元エアレギュレータ MARD

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12666336品番MARD
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

手元デジタル式エアレギュレータ。ガン手元にレギュレータを装備する事により、コンプレッサのON-OFFロード間の圧力変動(0.2MPa程度)の影響を受けず、 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。
トランスホーマ等を使用している場合でも、一つのトランスホーマより、複数のエア機器を使用している場合は他の機器のON-OFFにより、圧力と空気使用量が変動し、塗装条件が安定しないが、レギュレータを使用する事により 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。
現行品(MAR)と比較して約30%減の113gという軽量モデル。スプレーガンの手元に付けても邪魔にならないコンパクトサイズ。デジタル式のため、圧力調整が容易でかつ見やすい。
ダイヤフラム機構により、元圧の変動に対し、一定圧力を保とうとするため、空気量の変化もなく 一定圧力での吹付けが可能となり、塗装条件が安定します。
ボタン電池式。0.02MPa以上の圧力を検知すると電源ON、0.02MPa以下で電源OFFの安心設計です。 通電状態が継続すると約2週間程度で電源が切れます。(24H×14日=336H 8H/日=42日)

用途スプレーガン手元での圧力と空気使用量調整接続口径G1/4質量(g)113使用圧力(MPa)0.02~1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×56×61使用流体空気
注意
※ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※製品の改造及び部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12666336
2023-04-25
用途: 自動車板金塗装の塗装時に使用

老眼で細かい目盛りが見にくいので購入。
ひと目でみて分かりやすく買って良かった。
もう少し安くなるとなお嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする