インスタントコンクリートSG

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20kg) 注文コード12666345 品番-
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。

用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など! 仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート 成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など グレー 硬化時間(時間)約24〜48 危険物の類別非危険物 施工面積約50mm厚で300×670mm 適応下地モルタル、コンクリート面
注意
※気温が5℃以下になるような日の施工はセメントに混ぜた水が氷る恐れがあり、それが硬化不良の原因になりセメントの表面がボロボロになります。
※一度に大量に注文された場合、パレットでの配送となる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12666345
2023-09-02
用途:
簡易ブロックで数メーターの側溝を施工。
その他業種

簡易水路を軽量ブロックで数メーター作成する。。ブロックの背面、内面、低番の固定するためインスタントセメントを使用する。および素掘り側溝の底盤調整に使用する。
家での作業なのでポルトランドセメントでは時間がかかるのでインスタントセメンを使用する。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする