間仕切りパネル用クランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード12666580 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

板厚約10〜40mmまでのデスクやテーブルなどに取り付け、パネルは約2〜10mmまでのパネルをクランプすることが出来ます。
クランプホルダーの内側に透明樹脂パットと、クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いた傷を付けにくくズレにくい仕様です。
クランプホルダーの向きを90°に変更することが出来る2WAYタイプです。
プラスドライバー付き六角レンチが付属

用途感染飛沫防止対策/デスクやテーブルの間仕切り 付属品クランプ用樹脂パッド、レンチ 材質クランプヘッド:アルミ合金、コの字クランプ金具:スチール ホワイト 質量(g)296 最小寸法(mm)140×50×50 クランプ範囲(mm)10〜40(天板厚) 最大寸法(mm)180×50×50 最大取付パネル厚(mm)8mm(樹脂パッド有)、10mm(樹脂パッド無)
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※ボードが斜面・R面・凸凹などに使用するとクランプ力が弱まり脱落や破損の原因となり危険です取付ないでください。
※側面や逆さ吊の使用は落下や破損の原因となり危険です使用しないでください。
※クランプホルダーとボードクランプのネジを閉めすぎると破損する恐れがあります適度な力で使用してください。
※振動や衝撃などによりボルトが緩む可能性があります定期的に点検し安全に使用ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【間仕切りパネル用クランプ 】 デスクやテーブルの間仕切りに.

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-26
用途:
作業台に仕切り板兼工具掛けにする板を取り付けるために使っています
サービス業

安いのですが、取り付けには手がかがります。
パネルを挟む樹脂パッドは柔軟性がある素材でできているのは良いのですが、これが金属のくわえの部分との嵌まりが弱くすぐに脱落します。マスキングテープで仮止めして取り付け作業しました。輪ゴムで仮止めておくのも良いかもしれません。
クランプネジ先端の皿部分が外れやすいです。一度取り付けたあとで外したり、クランプを緩めるとポロリと取れます。手回しでネジ止め出来ますが、動かしにくい机の裏などに落下すると回収が大変です。
機能性に問題は有りませんが、六角ネジ(くわえ締め付け)の頭に錆がありました。金属部品なのでいずれ錆が出るものだと思いますが、剥げたメッキ片や錆び粉混入が気になるような場所での使用は難しいかもしれません。
ちょっと工夫すれば普通に使えるのでまた買うかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする