C面ノギス

(2件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書付き 注文コード12668174 品番C-15(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。
ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。
バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。

最小読取値(mm)0.1 材質(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理 厚さ(mm)(本尺)0.5、(本体)2.3 測定範囲(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1〜C15 測定項目C面寸法 測定精度±0.1 測定対象C面寸法 最大読取値(mm)15 校正証明書付き
注意

※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19258952
2024-05-01
用途:
製品面取り寸法確認用
製造業

面取り寸法を確認は難しく、輪郭形状測定器で測定してましたが、また大型のサイズの製品は機上のにのせられないので簡易測定出来ますので助かりました。

対象商品:
19258952
2016-11-19
用途:
通常作業で使用

CゲージではC部分に目線を合わせなくてはならず、場所によって使いにくい部分があったが、これだとそういった場所でも使えるので便利です。難があるとすれば小さいもので使えないという点があり、もう一回り小さいものがあってもいいんじゃないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする