商品画像

パワフル消臭ストロング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200mL) 使用の目安約6畳に対して1個(効果が弱いと感じる時は、複数個使用してください。対角線上に置くとより効果的です。また、換気扇の対角線上や、鼻に近い高さに置くと効果を感じやすくなります。) 使用方法1. 紙箱から消臭芳香剤を取り出す2. シールをはがす(香りが漂い始めます)3. 消臭芳香剤を紙箱にセットする(必ず紙箱にセットした状態で使用する) 注文コード12670519 品番4901301447210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は使用の目安・使用方法・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

【消臭芳香剤】悪臭ガードハーモセント技術で、尿臭・便臭をしっかり消臭。ニオイが発生しやすい介護施設の居室・トイレや、ニオイがこもりやすい玄関・エレベーター内・汚物処理室・ごみ置き場などに置くだけで、手軽に消臭できます。さわやかで心地よいハーバルグリーンの香り。ほのかな香りが長く続きます。狭いスペースや隙間にも置きやすいコンパクトサイズ。ゲルタイプなので中身がこぼれることがなく、安心して使えます。

使用方法
1. 紙箱から消臭芳香剤を取り出す
2. シールをはがす(香りが漂い始めます)
3. 消臭芳香剤を紙箱にセットする(必ず紙箱にセットした状態で使用する)
応急処置
※目に入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。異常が残る場合は、眼科医の診断を受ける。
※誤って食べた時は医師に相談する。
※気分が悪くなった時は、使用を中止する。
※皮ふについた時は、すぐ水で充分洗い流す。異常が残る場合は、皮ふ科医の診断を受ける。
※いずれも受診時は本品またはSDSを持参する。
交換目安ゲルの高さが約1.5cmになったら、新しいものへの交換をお勧めします。 使用の目安約6畳に対して1個(効果が弱いと感じる時は、複数個使用してください。対角線上に置くとより効果的です。また、換気扇の対角線上や、鼻に近い高さに置くと効果を感じやすくなります。) 香りハーバルグリーンの香り 使用場所居室、トイレ、玄関、エレベーター、更衣室、汚物処理室、ごみ置き場など 効果約1カ月半〜2カ月間(※季節や使用環境によって異なります。※風の当たる場所に置くとゲルの減りが早くなることがあります。)
関連資料:(0.36MB)
注意
※本品は食べられない。
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※誤食や他の事故を防ぐため、認知症の方などの手の届かない所に置く。
※内容物に直接触れたり、口や目に入れたりしない。
※水平で安全な場所に保管する。
※家具・電気製品・プラスチック製品・床・衣類などに内容物がこぼれた場合は、変色やシミ等のおそれがあるため、すぐに拭き取る。
※火気に近付けない。
※高温になる場所や直射日光の当たる場所、温度差の激しい場所(電気製品の上やエアコンの吹き出し口など)での保管は避ける。
※詰まりの原因になるため排水口には流さない。
※使用後は、地域の規則に従って捨てる。
※長期間継続的に使用することにより、鼻が慣れて香りを感じにくくなる場合があります。
※製品の特性上、成分由来の変色(経時による黄変を含む)が見られることがありますが、品質・性能上の問題はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12670519
2025-10-10
用途:
介護中の義母の部屋にあるトイレへの設置
医療・福祉・介護関連業

かなり臭いが軽減され、気になりにくくなりました。
これくらい消臭できるなら、ペットのトイレ横にも設置したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする