水感知膨張式ベストタイプ救命胴衣 YWV-2620RS

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック 注文コード12670589 品番QR1-TQK-YWW-W25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

国土交通省承認桜マーク付き救命胴衣、ウエストベルトタイプです。落水時に水を感知し膨張します。手動索を引くことにより膨張させることもできます。
腰に接する部分にすべり止めラバーパイピングを採用し、フィット感を向上しました。

用途小型船舶用 ブラック 本体質量(g)(ボンベ含む)590 ウエスト(cm)70〜100 分類タイプA 適合ボンベ18UML Elite

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする