電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63S-R3A3

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12670991 品番EC-63S-R3A3
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風

寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97 タイプECタイプ 出力(kW)0.1 電源(V)単相100 概略質量(kg)6.5 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.5 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする