電動送風機 マルチシリーズ FS/FSMタイプ FS-200-R313

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12671070 品番FS-200-R313
参考基準価格(税別)¥59,900 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

・電動送風機・マルチシリーズは高度な液体技術により、小型、軽量化をはかり、吸気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。・FSタイプは吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。・機器や装置への取付も簡単で操作性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。・吸気温度が40℃を超える場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:機器冷却、電動機、発電機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、温蔵庫、シミ抜き機

寸法(mm)【概略】(吐出):76×76、(吸込):スライドダンパ タイプFSタイプ 出力(kW)0.25 電源(V)三相200級 概略質量(kg)8.5 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11 回転方向右回転 構造(羽根車)シロッコ 吸気温度(℃)最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする