電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-50HT-L3A3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12671149 品番SF-50HT-L3A3
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風

寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):70 タイプSFタイプ 出力(kW)0.04 電源(V)単100 概略質量(kg)3 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.3/2.7 回転方向左回転 構造(羽根車)シロッコ 吸気温度(℃)最高:180 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.31/0.44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする