電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H37-L313

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12671185 品番AH-H37-L313
参考基準価格(税別)¥323,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5〜7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風

寸法(mm)【概略】(吐出):240×240、(吸込):300 タイプAHタイプ 出力(kW)3.7 電源(V)三相200級 概略質量(kg)77 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)100/120 回転方向左回転 構造(羽根車)エアホイル 吸気温度(℃)最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.15/3.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする