電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H15-R312

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12671219 品番KSB-H15-R312
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着

寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):175 タイプKSB 出力(kW)1.5 電源(V)三相200級 概略質量(kg)45 周波数60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)34/最高:60 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)3.1/34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする