曜日別特売
KSB-H07-R311 電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H07-R311 昭和電機 12671280

電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H07-R311

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12671280品番KSB-H07-R311
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着

寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):175タイプKSB出力(kW)0.75電源(V)三相200級概略質量(kg)29周波数50Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)25/最高:60回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.25/25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする