電動送風機 多段シリーズ Uタイプ U75-H3-R313

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12671341 品番U75-H3-R313
参考基準価格(税別)¥90,500 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

・電動送風機・多段シリーズは、吐出フランジ径75mmと100mmのシリーズで構成され、自社開発の専用電動機を組み込んだ小風量多段送風機です。・2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種のなかから、吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。・吸気温度が60℃(U100Bは40℃)を超える場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:バーナー、印刷機械、集塵機、クリーニング機械、ダンボール機械、紡績機械、塗装機械、圧送用、吸引用、吸着用

寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):123 タイプUイプ 出力(kW)0.4 電源(V)三相200級 概略質量(kg)18 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)8.5/5.9 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)3/4.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする