小野商事
小野商事の 紙おむつ・排泄関連
小野商事の 大人用おしりふき
大人用おしりふき
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(90枚)
注文コード
12671621
品番
WS5105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
おしり拭き用、からだ拭き用、トイレ介助、入浴介助
成分
精製水、グリセリン、アロエベラエキス、プロピレングリコール、カミツレ花エキス、フェノキシエタノール、メチルパラベン、D-パンテノール、プロピルパラベン
材質
ポリエステル、レーヨン
寸法(mm)
200×300
厚さ
薄手
注意
※トイレには流せません。