※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC5 定格出力電力(W)100 注文コード12671666 品番PDA100F-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は定格出力電圧・定格出力電力など16種類から選べます 他の種類を見る

PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)

質量(g)max440 周波数(Hz)50 / 60(45 〜 440) 端子形状ねじ 定格出力電流(A)20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×93×147(端子台含まず) 定格出力電力(W)100 最大出力電力(W)100 定格出力電圧(V)DC5 出力リップルノイズ電圧max120mVp-p(0 〜+55℃)、max160mVp-p(- 20 〜 0℃)、max360mVp-p(Io=0 〜 15%) 効率(100/230V)87.0typ(%)/89.5typ (%) 入力電圧範囲(V)85〜264 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧85〜264VAC 1Φ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする