※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12671885
品番
CDM2B20-500Z-C80
参考基準価格(税別)
¥15,180
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
500
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
形式
空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50〜750
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
C80
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ