NGAK-A3 構内安全標識 アルミ複合板 NGAK-A3 グリーンクロス 12671919 NGAK-A3 構内安全標識 アルミ複合板 NGAK-A3 グリーンクロス 12671919

構内安全標識 アルミ複合板 NGAK-A3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12671919 品番NGAK-A3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

構内安全標識アルミ複合板はシンプルでわかりやすい標識です。
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。
和文・英文2ヶ国語の標識です。
目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。
素材違いで、塩ビ板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。

用途構内作業の注意喚起に。 厚さ(mm)3 取付両面テープ等(別売) 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容一時停止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※構内での注意喚起に。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする