参考画像
イースタン工業
イースタン工業の キッチン
イースタン工業の キッチン本体
イースタン工業の セクショナルキッチン
コンロ台付き流し台
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12672506
品番
CMU-140ARW
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
付属品
4本差し包丁差し
材質
(底板)アルミ貼り
間口W×奥行D×高さH(mm)
1400×550×800
本体
白化粧
材質(天板)
ステンレス
材質(扉)
ホワイト(低圧メラミン)
シンク位置
右
排水金具
Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません