特長

6300063771 ハーフ275看板 鉄枠付 右折工事中 無反射 グリーンクロス 12672540 6300063771 ハーフ275看板 鉄枠付 右折工事中 無反射 グリーンクロス 12672540

ハーフ275看板 鉄枠付 右折工事中 無反射

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12672540 品番6300063771
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

通行時の安全を確保する幅狭タイプです。ラミネート加工で擦れに強いです。折りたたみ式の鉄枠付きなので、すぐに設置できます。

用途工事用立看板に。工事現場のイメージアップ、情報の周知に。 仕様板面:無反射 寸法(幅W×高さH)(mm)板面:275×1400、看板:280×1610 表示内容右折工事中
注意
※屋外設置時は重しを置くようにしてください。強風時は屋外での使用は控えてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする