※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
注文コード12672585
品番BR-1004-24
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので、取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。
モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・(拡大1・1.25・1.5・1.75・2倍)上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。
※別売り【BR-1004-P】のケーブルをCH1・CH2に繋ぐと、より用途が広がります。
リバースに切り替えた際にカメラの角度を変更できます。
【注意】取付は専門業者にご依頼ください。