※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-1007 AHD・赤外線バックカメラ(200万画素・赤外線LED20灯) BRIDGE[自動車用品] 12672601 BR-1007 AHD・赤外線バックカメラ(200万画素・赤外線LED20灯) BRIDGE[自動車用品] 12672601 BR-1007 AHD・赤外線バックカメラ(200万画素・赤外線LED20灯) BRIDGE[自動車用品] 12672601 BR-1007 AHD・赤外線バックカメラ(200万画素・赤外線LED20灯) BRIDGE[自動車用品] 12672601 BR-1007 AHD・赤外線バックカメラ(200万画素・赤外線LED20灯) BRIDGE[自動車用品] 12672601

AHD・赤外線バックカメラ(200万画素・赤外線LED20灯)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12672601 品番BR-1007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

水平角度140度のAHD(アナログハイビジョン)バックカメラ。200万画素で夜間もより鮮明に。
赤外線LED20灯。正像・鏡像切換。モニターの解像度により<1080P・720P>の切換。ガイドライン有無切換。

用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。 角度(°)水平角度:140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×80×5 使用電源(V)DC12〜24 解像度カメラ(dpi):1920×1080 画素数(PX)200万 防水性(IP)68
注意
※【注意】後方確認は必ず目視で行ってください。
※本製品を改造または分解して使用された場合の事故につきましては一切の責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする