※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRD-001 ステアリングホイールセキュリティ BRIDGE[自動車用品] 12672646 BRD-001 ステアリングホイールセキュリティ BRIDGE[自動車用品] 12672646 BRD-001 ステアリングホイールセキュリティ BRIDGE[自動車用品] 12672646 BRD-001 ステアリングホイールセキュリティ BRIDGE[自動車用品] 12672646 BRD-001 ステアリングホイールセキュリティ BRIDGE[自動車用品] 12672646

ステアリングホイールセキュリティ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12672646 品番BRD-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ハンドルロックとホーンの二重で盗難を防止します。
ハンドルロックを取り付けた後、ハンドルが動かないようにロック。
無理に動かそうとすると、車のクラクションが鳴り、より防犯性を高めることができます。
簡単に取付ができ、幅広い車種に対応しております。またピッキングが困難な構造を採用し、専用キーは3本ご用意。

用途車両の盗難対策に。 付属品専用キー:3本、六角レンチ:1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×38.5 入数(個)1
注意
※本製品を改造または分解して使用された場合の事故につきましては一切の責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする