付属品洗浄カゴ(SUS304)、上蓋(PP)材質本体/SUS443J1、洗浄槽/SUS304、パネル/PP樹脂、配管/SUS304、真鐡質量(kg)16容量(L)28.2(水位線:22)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)710外寸(mm)567×364×359(突起部含まず)洗浄槽502×299×200mmヒーター(W)510発振周波数38kHz BLT他励発振排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)温度設定範囲(℃)20~50(1℃刻みで設定)高周波出力(W)710安全機能ヒーター異常加熱防止