曜日別特売
125μm セット SAGOLA DPC 使い捨てライナー内蔵塗装カップシステム SAGOLA 12673048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

125μm セット SAGOLA DPC 使い捨てライナー内蔵塗装カップシステム SAGOLA 12673048
125μm セット SAGOLA DPC 使い捨てライナー内蔵塗装カップシステム SAGOLA 12673048
125μm セット SAGOLA DPC 使い捨てライナー内蔵塗装カップシステム SAGOLA 12673048
125μm セット SAGOLA DPC 使い捨てライナー内蔵塗装カップシステム SAGOLA 12673048

SAGOLA DPC 使い捨てライナー内蔵塗装カップシステム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12673048品番125μm セット
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

SAGOLA DPC は使い捨てライナー内蔵の塗装カップシステムです。
洗浄用材を大幅に減らし、洗浄時間も短縮可能です。
コスト削減と工程短縮の両方を実現する画期的な塗装カップシステムです。

用途
塗料カップ
セット内容プラスチックカップ×1、フィルタ内蔵のフタ×50、使い捨てライナー×50、リング×1、プラグ×20容量(mL)プラスチックカップ:400×使い捨てライナー:400名称【カップシステム】外400ml×内400ml 125μm セットフィルター穴径(μm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする