※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

125μm セット SAGOLA DPC 使い捨てライナー内蔵塗装カップシステム SAGOLA 12673066 125μm セット SAGOLA DPC 使い捨てライナー内蔵塗装カップシステム SAGOLA 12673066 125μm セット SAGOLA DPC 使い捨てライナー内蔵塗装カップシステム SAGOLA 12673066 125μm セット SAGOLA DPC 使い捨てライナー内蔵塗装カップシステム SAGOLA 12673066

SAGOLA DPC 使い捨てライナー内蔵塗装カップシステム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 容量(mL)プラスチックカップ:600×使い捨てライナー:600 フィルター穴径(μm)125 注文コード12673066 品番125μm セット
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は容量・フィルター穴径など10種類から選べます 他の種類を見る

SAGOLA DPC は使い捨てライナー内蔵の塗装カップシステムです。
洗浄用材を大幅に減らし、洗浄時間も短縮可能です。
コスト削減と工程短縮の両方を実現する画期的な塗装カップシステムです。

用途塗料カップ セット内容プラスチックカップ×1、フィルタ内蔵のフタ×50、使い捨てライナー×50、リング×1、プラグ×20 容量(mL)プラスチックカップ:600×使い捨てライナー:600 名称【カップシステム】外600ml×内600ml 125μm セット フィルター穴径(μm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする