GTO EPA 口径1.4 重力式スプレーガン 3300 GTO SAGOLA 12673319

GTO EPA 口径1.4 重力式スプレーガン 3300 GTO SAGOLA 12673319
GTO EPA 口径1.4 重力式スプレーガン 3300 GTO SAGOLA 12673319

重力式スプレーガン 3300 GTO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ノズル口径(Φmm)1.4
パターン開き(mm)245
内容量1丁注文コード12673319品番GTO EPA 口径1.4
参考基準価格(税別)¥54,600販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

プライマーやプラサフ塗装に最適な汎用性の高いスプレーガン
ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 3300はエアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。
エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。
接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。
EPA コンベンショナル・・・プラサフ塗装に最適
TECH コンベンショナル・・・クリアコートに最適
HVLP・・・プラサフやベースコートに最適

用途自動車補修その他【エア消費量(2bar)】250セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー質量(g)474.8種類【DVR エアキャップ】EPA コンベンショナル形式重力式パターン開き(mm)245ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)180~200音圧レベル(dB)平均:80最大吐出量(g/min)179カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSPメッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80動作圧(bar)1.5~2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする