ゴークラ
ゴークラの 体育/運動会/スポーツイベント用品
ゴークラの 運動会/スポーツイベント用品
ゴークラの 応援グッズ/衣装
サニボンロールN 1000mm×10m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
12673441
品番
SRN1-10
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
破れにくく、水濡れにも強い素材で、ソフトでしなやかです
材質
ポリエステル
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.65
色
青
長さ(m)
100