サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの フロアタイル
Hフロア(H FLOOR) ウッド シシリーウッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(6m)
注文コード
12674316
品番
HM-11050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,680
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
大胆で力強い板目模様と落ち着いたカラーが上質な雰囲気を演出します。
タイプ
シシリーウッド
幅(cm)
182、板幅:約15.2
参考/旧型式
HM-10049
機能
さらっと仕上げ/抗菌
全厚(mm)
1.8
リピート(cm)
タテ125、ヨコ182