Hフロア(H FLOOR) ウッド シシリーウッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(9m) 注文コード12674350 品番HM-11050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,520
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

大胆で力強い板目模様と落ち着いたカラーが上質な雰囲気を演出します。

タイプシシリーウッド 幅(cm)182、板幅:約15.2 参考/旧型式HM-10049 機能さらっと仕上げ/抗菌 全厚(mm)1.8 リピート(cm)タテ125、ヨコ182

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする