イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12687345
品番
CT-06102
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
超硬チップタイプ
材質(本体)
SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC32
質量(g)
6
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
7.9
寸法L1(mm)
5
寸法A(mm)
2.3
寸法W(mm)
10
ねじ寸法M
M6×1
材質(チップ)
超硬、HRC72