CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12687379 品番 CT-10150
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

超硬チップタイプ

材質(本体)SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC32 質量(g)27 寸法L(mm)25 寸法d(mm)12.7 寸法L1(mm)7.5 寸法A(mm)3 寸法W(mm)17 ねじ寸法MM10×1.5 材質(チップ)超硬、HRC72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする