イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12687388
品番
CT-10152
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
超硬チップタイプ
材質(本体)
SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC32
質量(g)
25
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
12.7
寸法L1(mm)
7.5
寸法A(mm)
3
寸法W(mm)
17
ねじ寸法M
M10×1.5
材質(チップ)
超硬、HRC72