DC軸流ファンモータ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)24 最大風量(m3/min)1.05 最大風量(CFM)37.1 注文コード12687510 品番06025MA-24R-AT-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,530
この商品は定格電圧・最大風量など27種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)65 定格電圧(V)24 定格電流(A)0.26 騒音値(dB)50 最大風量(m3/min)1.05 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて10以上 使用電圧範囲(V)10.0〜27.6 材質(ケーシング)プラスチック(ブラック)UL94V-0 環境温度範囲(℃)許容:L, M, N Class: -10 〜 +70 (Operating)R Class: -10 〜 +60 (Operating)、-40 〜 +70 (Storage)実用上さしつかえない状態で結露無きこと 最大静圧(Pa)46(In H2O:0.18) リード線UL1007 AWG24 +: 赤 -: 黒 ケーシングリブタイプ 材質(軸受)ボールベアリング 保護自動復帰方式、逆接続防止 定格入力(W)6.24 材質(インペラ)プラスチック(ブラック)UL94V-0 定格回転速度(min-1[r.p.m])7350 最大風量(CFM)37.1 絶縁耐圧(V)AC700 1s 期待寿命(時間)25℃:90000:(R:Class)※故障率10%:(L10:Life)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-19
用途:
機械制御版内の内部ファン
ソーラーシェアリング坪井株式会社 様 (サービス業)

1年経たないうちに固着して動かなくなった。
複数個あり耐久性に問題ありと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする