質量(g)65
定格電圧(V)24
定格電流(A)0.06
騒音値(dB)27.5
最大風量(m3/min)0.56
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて10以上
使用電圧範囲(V)12.0〜27.6
材質(ケーシング)プラスチック(ブラック)UL94V-0
環境温度範囲(℃)許容:-10 〜 +70 (Operating)、-40 〜 +70 (Storage)、実用上さしつかえない状態で結露無きこと
最大静圧(Pa)46(In H2O:0.18)
リード線UL3385 AWG26 +: 赤 -: 黒
ケーシングフランジタイプ
材質(軸受)ボールベアリング
保護自動復帰方式、逆接続防止
定格入力(W)1.44
材質(インペラ)プラスチック(ブラック)UL94V-0
定格回転速度(min-1[r.p.m])4000
最大風量(CFM)19.8
絶縁耐圧(V)AC700 1s