イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12687869
品番
HS-162-C
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
M 六角穴付きボルト用
材質(本体)
SKH51、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC62
質量(g)
15
寸法H(mm)
12
寸法D(mm)
16
寸法M(mm)
M4
寸法H1(mm)
6.5