SanAce ACファン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12688070 品番 109S091
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
質量(g)290 使用温度範囲(℃)-30〜+60 周波数(Hz)50/60 電流(A)拘束:0.13/0.12 定格電圧(V)100 定格電流(A)0.1/0.09 最大風量(m3/min)0.95/1.1 材質(フレーム)アルミニウム 使用電圧範囲(V)90〜110 最大静圧(Pa)39.2/49.0 定格入力(W)8/7 フレーム厚さ(mm)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100 フレーム(mm)92 最大風量(CFM)33.6/38.9 音圧レベル(dB(A))(50/60)35/38 期待寿命(時間)25000/60℃ (56000/40℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする