SanAce ACファン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12688079 品番 109S092
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
質量(g)290 電流(A)拘束:0.08/0.08 定格電圧(V)200 定格電流(A)0.07/0.06 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)0.95/1.1 材質(フレーム)アルミニウム 騒音レベル(dB(A))35/38 使用電圧範囲(V)180〜220 最大静圧(Pa)39.2/49.0 定格入力(W)11/10 フレーム厚さ(mm)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100 フレーム(mm)92 最大風量(CFM)33.6/38.9 期待寿命(時間)25000/60℃ (56000/40℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする